Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung 20314-MB

  • ERIKS:23219460
  • Hersteller:20314-MB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 689.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 744.93inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
203
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
35 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
215 kN
Dynamische Belastung
184 kN
Grenzdrehzahl
4.45 rpm