Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung 20313-MB-C4

  • ERIKS:14177858
  • Hersteller:019014171-0040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 715.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 773.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
203
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
33 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
195 kN
Dynamische Belastung
168 kN
Grenzdrehzahl
4.7 rpm