CHF 681.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 736.49inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 203 |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Breite | 33 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 195 kN |
Dynamische Belastung | 168 kN |
Grenzdrehzahl | 4.7 rpm |
CHF 669.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 723.25inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026