CHF 587.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 635.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 203 |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 31 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Polyamid |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 171 kN |
Dynamische Belastung | 147 kN |
Grenzdrehzahl | 4.95 rpm |
CHF 569.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 615.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026