Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung 20311-TVP-C3

  • ERIKS:12625178
  • Hersteller:016702131-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 522.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 564.41inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
203
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
120 mm
Breite
29 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
138 kN
Dynamische Belastung
120 kN
Grenzdrehzahl
5.4 rpm