Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung 20310-TVP

  • ERIKS:11669264
  • Hersteller:190140900000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 458.88/ Stückexkl. MwSt

CHF 496.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
203
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
27 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
118 kN
Dynamische Belastung
108 kN
Grenzdrehzahl
5.8 rpm