Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung 20309-TVP-C3

  • ERIKS:12625174
  • Hersteller:016702115-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 408.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 442.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
203
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
25 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
94 kN
Dynamische Belastung
87 kN
Grenzdrehzahl
6.5 rpm