Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung 20308-TVP-C3

  • ERIKS:13560250
  • Hersteller:016702093-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 360.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 389.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
203
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
81 kN
Dynamische Belastung
76 kN
Grenzdrehzahl
7 rpm