CHF 327.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 354.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 203 |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 80 mm |
Breite | 21 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Polyamid |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 61 kN |
Dynamische Belastung | 58 kN |
Grenzdrehzahl | 8 rpm |
CHF 306.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 331.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026