Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung 20306-TVP-C3

  • ERIKS:13560249
  • Hersteller:016702077-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 298.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 323.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
203
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
48.5 kN
Dynamische Belastung
48.5 kN
Grenzdrehzahl
8.8 rpm