Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung 20305-TVP

  • ERIKS:23219455
  • Hersteller:20305-TVP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 259.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 280.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
203
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
17 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
35 kN
Dynamische Belastung
36 kN
Grenzdrehzahl
9.8 rpm