Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung 20304-TVP

  • ERIKS:23219454
  • Hersteller:20304-TVP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 253.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 274.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
203
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
24.6 kN
Dynamische Belastung
27 kN
Grenzdrehzahl
11.8 rpm