CHF 3'220.05/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'480.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 202 |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 48 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 720 kN |
Dynamische Belastung | 500 kN |
Grenzdrehzahl | 2.65 rpm |