CHF 2'684.65/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'902.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 202 |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 45 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 610 kN |
Dynamische Belastung | 430 kN |
Grenzdrehzahl | 2.85 rpm |