Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung 20228-MB

  • ERIKS:23712779
  • Hersteller:0190138500000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'216.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'395.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
202
Innendurchmesser
140 mm
Außendurchmesser
250 mm
Breite
42 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
540 kN
Dynamische Belastung
395 kN
Grenzdrehzahl
3.05 rpm