Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung 20222-MB-C3

  • ERIKS:12625163
  • Hersteller:016702018-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'443.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'560.74inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
202
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
370 kN
Dynamische Belastung
285 kN
Grenzdrehzahl
3.6 rpm