Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung 20220-MB

  • ERIKS:23219449
  • Hersteller:20220-MB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'080.12/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'167.61inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
202
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
290 kN
Dynamische Belastung
225 kN
Grenzdrehzahl
4 rpm
Alternativen

CHF 1'067.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'153.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026