Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung 20219-MB

  • ERIKS:12438791
  • Hersteller:20219-MB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 939.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'015.76inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
202
Innendurchmesser
95 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
32 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
265 kN
Dynamische Belastung
206 kN
Grenzdrehzahl
4.2 rpm