CHF 828.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 895.94inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 202 |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 160 mm |
Breite | 30 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 220 kN |
Dynamische Belastung | 174 kN |
Grenzdrehzahl | 4.55 rpm |
CHF 774.77/ Stückexkl. MwSt
CHF 837.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026