Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung 20216-TVP

  • ERIKS:23219446
  • Hersteller:20216-TVP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 647.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 700.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
202
Innendurchmesser
80 mm
Außendurchmesser
140 mm
Breite
26 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
163 kN
Dynamische Belastung
126 kN
Grenzdrehzahl
5.2 rpm
Alternativen

CHF 603.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 652.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026