CHF 569.72/ Stückexkl. MwSt
CHF 615.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 202 |
Innendurchmesser | 75 mm |
Außendurchmesser | 130 mm |
Breite | 25 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Polyamid |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 143 kN |
Dynamische Belastung | 112 kN |
Grenzdrehzahl | 5.5 rpm |
CHF 529.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 572.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026