CHF 499.49/ Stückexkl. MwSt
CHF 539.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 202 |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 120 mm |
Breite | 23 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Polyamid |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 117 kN |
Dynamische Belastung | 94 kN |
Grenzdrehzahl | 6 rpm |
CHF 479.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 518.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026