Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung 20211-TVP

  • ERIKS:23219440
  • Hersteller:20211-TVP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 394.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 426.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
202
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
100 mm
Breite
21 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
85 kN
Dynamische Belastung
74 kN
Grenzdrehzahl
7.1 rpm
Alternativen

CHF 368.69/ Stückexkl. MwSt

CHF 398.55inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026