Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung 20210-TVP-C3

  • ERIKS:12625159
  • Hersteller:016701801-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 341.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 369.53inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
202
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
20 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
69 kN
Dynamische Belastung
59 kN
Grenzdrehzahl
7.7 rpm