CHF 316.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 342.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 202 |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Polyamid |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 58 kN |
Dynamische Belastung | 52 kN |
Grenzdrehzahl | 8.4 rpm |
CHF 296.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 319.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026