Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung 20208-TVP-C3

  • ERIKS:12625157
  • Hersteller:016701771-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 299.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 323.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
202
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
53 kN
Dynamische Belastung
49.5 kN
Grenzdrehzahl
8.7 rpm