Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung 20207-TVP

  • ERIKS:23219432
  • Hersteller:20207-TVP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 281.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 304.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
202
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
43 kN
Dynamische Belastung
41 kN
Grenzdrehzahl
9.7 rpm
Alternativen

CHF 263.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 285.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026