Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung 20206-TVP-C3

  • ERIKS:12625153
  • Hersteller:016701747-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 253.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 274.20inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
202
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
28.5 kN
Dynamische Belastung
28 kN
Grenzdrehzahl
10.8 rpm