Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager zylindrischer Bohrung 20205-TVP

  • ERIKS:23219430
  • Hersteller:20205-TVP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 218.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 236.23inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
202
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
24.9 kN
Dynamische Belastung
24.1 kN
Grenzdrehzahl
11.5 rpm
Alternativen

CHF 197.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 213.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026