Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager kegeliger Bohrung 20232-K-MB-C3

  • ERIKS:23712781
  • Hersteller:0384724730030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'220.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'480.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
202
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
48 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
720 kN
Dynamische Belastung
500 kN
Grenzdrehzahl
2.65 rpm