Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager kegeliger Bohrung 20226-K-MB-C3

  • ERIKS:12625167
  • Hersteller:038912163-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'929.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'085.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
202
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
40 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
450 kN
Dynamische Belastung
330 kN
Grenzdrehzahl
3.3 rpm