Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager kegeliger Bohrung 20224-K-MB-C3

  • ERIKS:12625165
  • Hersteller:038428857-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'642.01/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'775.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
202
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
215 mm
Breite
40 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
415 kN
Dynamische Belastung
305 kN
Grenzdrehzahl
3.35 rpm