Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager kegeliger Bohrung 20215-K-TVP-C3

  • ERIKS:24206047
  • Hersteller:20215-K-TVP-C3
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 569.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 615.87inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
202
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
130 mm
Breite
25 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
143 kN
Dynamische Belastung
112 kN
Grenzdrehzahl
5.5 rpm