CHF 399.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 431.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 202 |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 22 mm |
Bohrung | kegeliger Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Polyamid |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 1 |
Statische Belastung | 100 kN |
Dynamische Belastung | 85 kN |
Grenzdrehzahl | 6.6 rpm |