Eriks
FAG

FAG Einreihiges Tonnenlager kegeliger Bohrung 20207-K-TVP-C3

  • ERIKS:11669249
  • Hersteller:384285980030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 281.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 304.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
202
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Bohrung
kegeliger Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Polyamid
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
1
Statische Belastung
43 kN
Dynamische Belastung
41 kN
Grenzdrehzahl
9.7 rpm