Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 7306-B-XL-2RS-TVP

  • ERIKS:13556924
  • Hersteller:039029662-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 152.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 165.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
19 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
37.5 kN
Statische Belastung
22.1 kN
Mit Dichtung
Ja