Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Stahl 7214-B-XL-2RS-TVP

  • ERIKS:13556925
  • Hersteller:039088693-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 584.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 631.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
125 mm
Breite
24 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahl
Dynamische Belastung
74 kN
Statische Belastung
62 kN
Mit Dichtung
Ja