CHF 453.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 490.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 22 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 62 kN |
Statische Belastung | 45 kN |
Mit Dichtung | Ja |