CHF 185.27/ Stückexkl. MwSt
CHF 200.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 85 mm |
Breite | 19 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahl |
Dynamische Belastung | 40 kN |
Statische Belastung | 27 kN |
Mit Dichtung | Ja |