CHF 229.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 248.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 90 mm |
Breite | 23 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 57 kN |
Statische Belastung | 34.5 kN |
Grenzdrehzahl | 4650 rpm |
Mit Dichtung | Ja |