Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 7308-B-XL-2RS-TVP-L198

  • ERIKS:12037405
  • Hersteller:206767270000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 229.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
23 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
57 kN
Statische Belastung
34.5 kN
Grenzdrehzahl
4650 rpm
Mit Dichtung
Ja