CHF 158.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 171.48inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 72 mm |
Breite | 19 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 37.5 kN |
Statische Belastung | 22.1 kN |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Mit Dichtung | Ja |