CHF 179.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 194.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 73 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 17 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 30 kN |
Statische Belastung | 15.8 kN |
Grenzdrehzahl | 7.1 rpm |
Gewicht | 0.23 kg |
Mit Dichtung | Ja |