Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 7304-B-XL-2RS-TVP-UL

  • ERIKS:14191372
  • Hersteller:055860176-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 135.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 146.79inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
73
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
21.7 kN
Statische Belastung
11.1 kN
Mit Dichtung
Ja