Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 7212-B-XL-2RS-TVP-UL

  • ERIKS:14191367
  • Hersteller:066333423-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 465.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 502.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
110 mm
Breite
22 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
62 kN
Statische Belastung
45 kN
Mit Dichtung
Ja