Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 7208-B-XL-2RS-TVP

  • ERIKS:24203840
  • Hersteller:7208-B-XL-2RS-TVP
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 171.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 185.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
80 mm
Breite
18 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
34 kN
Statische Belastung
23.5 kN
Mit Dichtung
Ja