Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 7207-B-XL-2RS-TVP-UA

  • ERIKS:14191365
  • Hersteller:063122596-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
17 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
30 kN
Statische Belastung
19 kN
Mit Dichtung
Ja