Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 7206-B-XL-2RS-TVP-UO

  • ERIKS:14191364
  • Hersteller:062828525-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 168.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 181.75inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
62 mm
Breite
16 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
23.1 kN
Statische Belastung
14.1 kN
Mit Dichtung
Ja