CHF 126.91/ Stückexkl. MwSt
CHF 137.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 16 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Kunststoff |
Dynamische Belastung | 21.7 kN |
Statische Belastung | 14.1 kN |
Mit Dichtung | Ja |