Eriks
FAG

FAG Einreihiges Schrägkugellager Mit Dichtung Käfig: Kunststoff 7205-B-XL-2RS-TVP-UL

  • ERIKS:14191362
  • Hersteller:061697346-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 133.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 144.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
52 mm
Breite
15 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Kunststoff
Dynamische Belastung
16.2 kN
Statische Belastung
9 kN
Mit Dichtung
Ja